Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-QM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 12 04 08-QM 2220
Rubix :0033-0736903
Fabricant :7231328
EAN :7323221713287


Résumé technique
| Type de plaquette | cnmg 12 04 08-qm 2220 plaquette de tournage (t‑max® p) |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmg 12 04 08-qm 2220 plaquette de tournage (t‑max® p) |
|---|---|
| Nuance | 2220 |
| Longueur arête | 12,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,80 € HT
/ 10 unités
344,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h