Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WPMT 04 02 08-PM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WPMT 04 02 08-PM 4425
Rubix :0033-0774899
Fabricant :8019513
EAN :7323225784023


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette hexagonale positive |
|---|---|
| Nuance | pm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 111 P/LE TOURNAGE
Plaquettes CoroTurn® 111 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette hexagonale positive |
|---|---|
| Nuance | pm |
| Longueur arête | 3,54 mm |
| Epaisseur | 2,38 mm |
| Rayon | 0,79 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,00 € HT
/ 10 unités
284,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h