Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 19 06 12-QR 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMM 19 06 12-QR 4425
Rubix :0033-0790825
Fabricant :7860932
EAN :7323225049009
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage négative carrée (iso snmm)
Nuance4425
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage négative carrée (iso snmm)
Nuance4425
Longueur arête19,05 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert12 mm
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours