Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 25 09 24-QR 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMM 25 09 24-QR 4425
Rubix :0033-0776080
Fabricant :8019692
EAN :7323225785815
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage (t-max® p)
Nuanceqr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage (t-max® p)
Nuanceqr
Longueur arête9,52 mm
Epaisseur9,12 mm
Rayon2,38 mm
Taille de l’insert25,4 mm
673,50 € HT
/ 5 unités
808,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours