Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 12-PR 4405

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 12 04 12-PR 4405
Rubix :0033-0831191
Fabricant :8322646
EAN :7323227074511
PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette négative snmg 12 04 12
Nuancepr 4405
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette négative snmg 12 04 12
Nuancepr 4405
Longueur arête11,5 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert12,7 mm
259,30 € HT
/ 10 unités
311,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h