Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 12 04 M0 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 12 04 M0 4415
Rubix :0033-0775217
Fabricant :8020974
EAN :7323225794442

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 235 |
|---|---|
| Type de plaquette | losange 80 (rhombic 80) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
| Revêtement | cvd ticn+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,70 € HT
/ 10 unités
306,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
