Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 16 06 12-WR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 16 06 12-WR 4415
Rubix :0033-0776089
Fabricant :8021301
EAN :7323225796392


Résumé technique
| Type de plaquette | cnmm 16 06 12-wr 4415 (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmm 16 06 12-wr 4415 (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 14,92 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,19 mm |
| Taille de l’insert | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,00 € HT
/ 10 unités
638,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h