Plaquette de copiage Walter VBMT160408-MM4 WSM10S
Plaquette de tournage Tiger.tec® Silver, forme de base positive VBMT160408-MM4 WSM10S
Voir les informations techniquesRéférences
Walter :VBMT160408-MM4 WSM10S
Rubix :3441-0697035
Fabricant :6836853

Résumé technique
| Nuance | tiger·tec® silver pvd (tialn + al2o3) - wsm10s |
|---|
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE VBMT160408-MM4 WSM10S
Plaquette de tournage positive Walter VBMT160408-MM4, grade WSM10S Tiger·tec Silver PVD TiAlN+Al2O3. Forme rhomboïdale 35°.
Informations techniques
Attributs
| Nuance | tiger·tec® silver pvd (tialn + al2o3) - wsm10s |
|---|---|
| Type de plaquette | vbmt160408-mm4 |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 16,61 mm |
| Revêtement | pvd tialn + al2o3 (tiger·tec® silver) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,40 € HT
/ 10 unités
434,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours