Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CPMT 09 T3 04-UM 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CPMT 09 T3 04-UM 4425
Rubix :0033-0776056
Fabricant :8019514
EAN :7323225784030
PLAQUETTE COROTURN 111 P/LE TOURNAGE

Résumé technique

Type de plaquettecpmt 09 t3 04-um 4425 (coroturn® 111 plaquette)
Nuanceum
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE COROTURN 111 P/LE TOURNAGE


Plaquettes CoroTurn® 111 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettecpmt 09 t3 04-um 4425 (coroturn® 111 plaquette)
Nuanceum
Longueur arête9,2719 mm
Epaisseur3,9688 mm
Rayon0,3969 mm
Taille de l’insert9,525 mm
241,00 € HT
/ 10 unités
289,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h