Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-MR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 12-MR 4425
Rubix :0033-0774913
Fabricant :8019673
EAN :7323225785624

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette wnmg 08 04 12 |
|---|---|
| Nuance | mr |
| Longueur arête | 7,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,10 € HT
/ 10 unités
390,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
