Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 10 T3 M0 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 10 T3 M0 4415
Rubix :0033-0775223
Fabricant :8020971
EAN :7323225794411

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage indexable coroturn® 107 (iso rcmt), forme d’insert r ronde (type r) |
| Epaisseur | 3,96875 mm |
| Taille de l’insert | 10 mm |
| Revêtement | cvd : ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,80 € HT
/ 10 unités
257,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
