Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SPMR 09 03 08-53 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SPMR 09 03 08-53 4425
Rubix :0033-0775062
Fabricant :8019562
EAN :7323225784610


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® s plaquette pour tournage (spmr 09 03 08-53 4425) |
|---|---|
| Nuance | 53 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX S P/LE TOURNAGE
Plaquette T-Max® S pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® s plaquette pour tournage (spmr 09 03 08-53 4425) |
|---|---|
| Nuance | 53 |
| Longueur arête | 9,53 mm |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,60 € HT
/ 10 unités
262,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h