Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SPMR 09 03 04 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SPMR 09 03 04 4425
Rubix :0033-0775064
Fabricant :8019548
EAN :7323225784375

Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX S P/LE TOURNAGE
Plaquette T-Max® S pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® s plaquette |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 9,125 mm |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Rayon | 0,3969 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,60 € HT
/ 10 unités
262,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h