Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 15 06 12-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 15 06 12-PR 4335
Rubix :0033-0734390
Fabricant :7081013
EAN :7323221188245

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmm 15 06 12-pr |
|---|---|
| Nuance | 4335 |
| Longueur arête | 15,875 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,1938 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h