Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 12 04 08-SMR S205

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CNMG 12 04 08-SMR S205
Rubix :0033-0776138
Fabricant :8003602
EAN :7323225712781
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette pour tournage (t-max® p, iso cnmg) cnmg 12 04 08-smr
Nuancesmr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette pour tournage (t-max® p, iso cnmg) cnmg 12 04 08-smr
Nuancesmr
Longueur arête12 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert12,7 mm
300,50 € HT
/ 10 unités
360,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h