Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 12-HM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 12-HM 4415
Rubix :0033-0776104
Fabricant :8021218
EAN :7323225795890


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage interchangeable |
|---|---|
| Nuance | hm |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage interchangeable |
|---|---|
| Nuance | hm |
| Longueur arête | 18,1439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,30 € HT
/ 10 unités
775,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h