Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 25 07 24-MR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 25 07 24-MR 4425
Rubix :0033-0775070
Fabricant :8117411
EAN :7323226224610

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmm 25 07 24-mr |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 23 mm |
| Epaisseur | 7,94 mm |
| Rayon | 2,38 mm |
| Taille de l’insert | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,10 € HT
/ 5 unités
714,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h