Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant RCMT10T3MPL34425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT10T3MPL34425
Rubix :0033-0780316
Fabricant :7960633
EAN :7323225519540


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette avec interface rail (coroturn® 107) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107 RCMT 10T3M0
CoroTurn® 107, insert with rail interface for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette avec interface rail (coroturn® 107) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 10 mm |
| Epaisseur | 3,969 mm |
| Rayon | 5 mm |
| Taille de l’insert | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,10 € HT
/ 10 unités
270,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h