Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant TLGP-3156L 1125
Plaquette Top Lok pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLGP-3156L 1125
Rubix :0033-0744809
Fabricant :5846593




Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette interchangeable tlgp (top-lok) pour rainures |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3,96 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/GORGES
Top Lok, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette interchangeable tlgp (top-lok) pour rainures |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3,96 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,25 mm |
| Profondeur de coupe | 3,81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,60 € HT
/ 10 unités
1 017,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours