Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant TLGP-2058R 1125
Plaquette Top Lok pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLGP-2058R 1125
Rubix :0033-0744866
Fabricant :5846583




Résumé technique
| Type de plaquette | top-lok® plaquette pour rainures (tlgp) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,47 mm |
| Nuance | pvd tialn |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/GORGES
Top Lok, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | top-lok® plaquette pour rainures (tlgp) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1,47 mm |
| Nuance | pvd tialn |
| Rayon | 0,25 mm |
| Profondeur de coupe | 1,27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,10 € HT
/ 10 unités
855,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours