Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant TLGP-3142R 2135
Plaquette Top Lok pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLGP-3142R 2135
Rubix :0033-0744811
Fabricant :5753326




Résumé technique
| Type de plaquette | tlgp-3142r 2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3,61 mm |
| Nuance | 2135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/GORGES
Top Lok, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | tlgp-3142r 2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3,61 mm |
| Nuance | 2135 |
| Rayon | 0,3175 mm |
| Profondeur de coupe | 3,81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,90 € HT
/ 10 unités
923,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h