Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant C2I-H2R-0400-0502-CM1225
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2I-H2R-0400-0502-CM1225
Rubix :0033-0833775
Fabricant :8194235
EAN :7323226540475


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette corocut® 2 pour tronçonnage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | grade 235; cvd ticn+tin |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE
CoroCut® 2, insert for parting
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette corocut® 2 pour tronçonnage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | grade 235; cvd ticn+tin |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Profondeur de coupe | 24,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,87 € HT
/ unité
75,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h