Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant TLGP-3088L 1125
Plaquette Top Lok pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLGP-3088L 1125
Rubix :0033-0744838
Fabricant :5753565




Résumé technique
| Type de plaquette | top-lok® plaquette interchangeable pour rainures (tlgp-3088l) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,24 mm |
| Nuance | gc1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/GORGES
Top Lok, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | top-lok® plaquette interchangeable pour rainures (tlgp-3088l) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,24 mm |
| Nuance | gc1125 |
| Rayon | 0,25 mm |
| Profondeur de coupe | 2,39 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,60 € HT
/ 10 unités
1 017,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours