Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123U3-0100-RS1125
Plaquette CoroCut® 3 pour le profilage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123U3-0100-RS1125
Rubix :0033-0332066
Fabricant :5737298




Résumé technique
| Type de plaquette | n123u3-0100-rs1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE GORGE DE TRONCONNAGE N123U3-0100-RS 1125
CoroCut® 3, plaquette pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123u3-0100-rs1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 1 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,5 mm |
| Profondeur de coupe | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,63 € HT
/ unité
113,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h