Plaquette de copiage Sandvik Coromant TEGN 11 03 04 H10
Plaquette T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TEGN 11 03 04 H10
Rubix :0033-0741844
Fabricant :5752917



Documents
Détails articles : PLAQUETTE T-MAX P/TOURNAGE
T-Max®, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | h10 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette triangulaire 60° (tegn, série t-max®) |
| Epaisseur | 3,18 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
| Revêtement | non revêtu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,20 € HT
/ 10 unités
243,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
