Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNGN150712T01020 650
Plaquette T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNGN150712T01020 650
Rubix :0033-0024130
Fabricant :5731578




Documents
Détails articles : PLAQUETTE CERAMIQUE A GORGE DNGN150712T01020 650
T-Max®, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | t01020 |
|---|---|
| Type de plaquette | losange 55° (dngn, plaquette t-max® pour tournage) |
| Epaisseur | 7,94 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,60 € HT
/ 10 unités
430,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
