Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QI-NG-0300-RM 1135
Plaquette QI taille G
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QI-NG-0300-RM 1135
Rubix :0033-0775371
Fabricant :7937627
EAN :7323225414647


Résumé technique
| Type de plaquette | qi-ng-0300-rm 1135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT QI P/LE PROFILAGE
CoroCut® QI, insert for profiling
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | qi-ng-0300-rm 1135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1135 |
| Rayon | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,07 € HT
/ unité
40,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h