Plaquette de fraisage Sandvik Coromant R390-11 T3 16M-PM S30T
Plaquette pour fraise CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-11 T3 16M-PM S30T
Rubix :0033-0748080
Fabricant :5853473




Résumé technique
| Type de plaquette | r390-11 t3 16m-pm (brise-copeaux pm) |
|---|---|
| Nuance | s30t |
| Matière | carbure |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE P/FRAISE COROMILL 390
CoroMill® 390, plaquette pour fraisage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | r390-11 t3 16m-pm (brise-copeaux pm) |
|---|---|
| Nuance | s30t |
| Matière | carbure |
| Taille de l’insert | 6,8 mm |
| Revêtement | pvd-tialn2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,10 € HT
/ 10 unités
415,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h