Plaquette de fraisage Sandvik Coromant R390-11T308M-KM1020

Plaquette pour fraise CoroMill® 390

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R390-11T308M-KM1020
Rubix :0033-0184216
Fabricant :5745644
PLAQUETTE FRAISAGE COROMILL 390 R390-11 T3 08M-KM 1020

Résumé technique

Type de plaquetter390 - taille plaquette 11mm
Nuance1020
Matièrecarbure de tungstène

Documents

Détails articles : PLAQUETTE FRAISAGE COROMILL 390 R390-11 T3 08M-KM 1020


La plaquette de fraisage CoroMill® 390, R390-11 T3 08M-KM 1020 de Sandvik Coromant est conçue pour offrir une précision et une performance accrues dans les opérations de fraisage. Adaptée aux applications générales et aux matériaux de classification ISO K (fonte), cette plaquette rectangulaire assure une coupe efficace et un état de surface de qualité. Sa conception permet un montage sécurisé et stable, ce qui réduit les vibrations et améliore la précision de coupe. Son angle d'attaque principal de 90° permet d'obtenir des arêtes nettes et précises, tandis que son revêtement PVD TiAlN renforce sa résistance à l'usure, prolongeant ainsi sa durée de vie. Dotée de deux arêtes de coupe et d'une géométrie optimisée, elle assure une stabilité et une efficacité accrues dans les conditions de coupe exigeantes.

Spécifications :
- Désignation fabricant brise-copeaux (CBMD) : KM
- Code du type de montage de plaquette (IFS) : Partiellement cylindrique, fraisage de 40-60° sur un ou deux côtés
- Diamètre de trou de fixation (D1) : 2,8 mm
- Forme et taille de plaquette (CUTINT\_SIZESHAPE) : CoroMill 390 -11T3
- Nombre d'arêtes de coupe (CEDC) : 2
- Largeur de plaquette (W1) : 6,8 mm
- Code de forme de plaquette (SC) : Rectangular
- Longueur effective d'arête de coupe (LE) : 10 mm
- Profondeur de coupe maximale (APMX) : 10 mm
- Longueur d'arête de planage (BS) : 1,2 mm
- Rayon de bec (RE) : 0,8 mm
- Angle d'attaque principal (KRINS) : 90°
- Largeur du biseau de la face de coupe (BN) : 0,13 mm
- Angle du biseau de la face de coupe (GB) : 4°
- Angle de coupe de la plaquette (GAN) : 20°
- Sens (HAND) : Right
- Nuance (GRADE) : 1020
- Substrat (SUBSTRATE) : HC
- Revêtement (COATING) : PVD TiAlN
- Épaisseur plaquette (S) : 3,59 mm
- Poids de l'élément (WT) : 0,0018 kg
- Logement de plaquette (SSC\_M) : 11
- Vue en unités impériales du code des dimensions du logement de plaquette (SSC\_N) : 11

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial des outils de coupe et les solutions d’usinage avancées. Depuis sa création en 1942, la marque conçoit des produits innovants et fournit des services visant à maximiser la productivité des entreprises industrielles. Avec des normes de qualité exigeantes et un engagement fort en faveur de la durabilité, Sandvik Coromant reste un allié incontournable pour les professionnels de l’usinage.

Points forts

- Excellente précision de coupe grâce à un angle d'attaque de 90° ;
- Longévité accrue grâce au revêtement PVD TiAlN ;
- Résistance à l'usure améliorée pour des performances durables ;
- Conception à deux arêtes de coupe pour une meilleure efficacité ;
- Stabilisée pour minimiser les vibrations et optimiser la qualité de l'usinage.

Applications

Cette plaquette CoroMill® 390 est idéale pour le fraisage de précision dans l'usinage des matériaux ISO K. Elle convient particulièrement aux industries de la mécanique générale, de l'automobile et de l'aéronautique, offrant une solution fiable pour des opérations de fraisage régulières et exigeantes. Conçue pour une utilisation sur des fraiseuses CNC et conventionnelles, elle garantit une coupe nette et efficace même dans les conditions de production les plus strictes.

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetter390 - taille plaquette 11mm
Nuance1020
Matièrecarbure de tungstène
301,50 € HT
/ 10 unités
361,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h