Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-MM 2025
Plaquette négative WNMG 0804
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-MM 2025
Rubix :0033-0021144
Fabricant :5756557




Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P WNMG 08 04 08-MM 2025
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wnmg 08 04 08-mm 2025 |
|---|---|
| Nuance | 2025 |
| Epaisseur | 4,762 mm |
| Rayon | 0,794 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,40 € HT
/ 10 unités
134,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (12) jours
