Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123G2-0300-0003-CR1145
Plaquette de tronçonnage CoroCut® 1-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123G2-0300-0003-CR1145
Rubix :0033-0326963
Fabricant :5736023
EAN :12452576




Résumé technique
| Type de plaquette | n123g2-0300-0003-cr1145 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1145 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT N123G2-0300-0003-CR 1145
CoroCut® 1-2, plaquette pour tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123g2-0300-0003-cr1145 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1145 |
| Rayon | 0,3 mm |
| Profondeur de coupe | 18,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,85 € HT
/ unité
73,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h