Plaquette de dressage et chariotage Walter CCMT060204-FM4 WSM20S

Plaquette de tournage Tiger.tec® Silver, forme de base positive CCMT060204-FM4 WSM20S

Voir les informations techniques

Références

Walter :CCMT060204-FM4 WSM20S
Rubix :3441-0685645
Fabricant :6839026
PLAQUETTE DE TOURNAGE CCMT060204-FM4 WSM20S

Résumé technique

Type de plaquetteccmt060204-fm4
Nuancewsm20s
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE CCMT060204-FM4 WSM20S


Géométrie FM4 – finition ISO M / ISO S
Usinage de finition d’arbres de faible diamètre

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteccmt060204-fm4
Nuancewsm20s
Epaisseur2,38 mm
Rayon0,4 mm
171,20 HT
/ 10 unités
205,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours