Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant L151.2-300 05-5E 1125
Plaquette T-Max® Q-Cut pour le tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L151.2-300 05-5E 1125
Rubix :0033-0326853
Fabricant :5734317




Résumé technique
| Type de plaquette | l151.2-30005-5e1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE Q-CUT L151.2-300 05-5E 1125
T-Max® Q-Cut, plaquette pour le tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | l151.2-30005-5e1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,17 € HT
/ unité
49,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours