Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SNMG120404-MF1125
Plaquette de tournage T-Max® P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG120404-MF1125
Rubix :0033-0530627
Fabricant :5749752


Résumé technique
| Type de plaquette | snmg120404-mf1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 12,7 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE TMAX P SNMG 120404-MF 1125
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | snmg120404-mf1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 12,7 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,40 € HT
/ 10 unités
296,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours