Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123J2-0500-0004-GM1125
Plaquette CoroCut® 1-2 pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123J2-0500-0004-GM1125
Rubix :0033-0267719
Fabricant :5736606





Résumé technique
| Type de plaquette | n123j2-0500-0004-gm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT N123J2-0500-0004-GM 1125
CoroCut® 1-2, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123j2-0500-0004-gm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 5 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,4 mm |
| Profondeur de coupe | 22,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,69 € HT
/ unité
86,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h