Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant DNMG 15 06 08-PM 4425
Plaquette de tournage négative
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 06 08-PM 4425
Rubix :0033-0778628
Fabricant :7860711
EAN :7323225046794

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DNMG 15 06 08-PM 4425
La plaquette DNMG 15 06 08-PM 4425 de Sandvik Coromant est une solution de tournage haute performance, conçue pour répondre aux exigences des applications industrielles les plus exigeantes. Grâce à sa nuance avancée 4425 et à son revêtement en TiCN+Al2O3+TiN, cette plaquette garantit une résistance élevée à l'usure et une durée de vie prolongée.
Caractéristiques :
Cette plaquette de taille 15 est conçue pour offrir une performance de coupe stable et une durabilité accrue pour l'usinage des aciers et des fontes. Son substrat renforcé assure une excellente résistance aux chocs thermiques, tandis que son revêtement en céramique augmente la résistance à l'usure. Sa géométrie de brise-copeaux PM spécialement conçue optimise l'évacuation des copeaux, assurant ainsi une coupe fluide et efficace, même à des vitesses élevées. Faisant partie de la gamme T-Max® P, elle garantit une haute durabilité, idéale pour le tournage productif.
Spécifications :
- Forme : rhombique 55° (DNMG)
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 12,7 mm.
- Longueur effective d'arête de coupe (LE) : 14,7 mm.
- Rayon de bec (RE) : 0,79 mm.
- Épaisseur de la plaquette : 6,35 mm.
- Diamètre du trou de fixation : 5,16 mm.
- Nombre d'arêtes de coupe : 4.
- Sens d'utilisation : neutre.
- Matériaux usinables : aciers (P) et fontes (K).
- Vitesse de coupe : 335 m/min (P) | 185 m/min (K).
- Avance recommandée : 0,3 mm/r.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans l'outillage industriel, spécialisé dans les solutions d'usinage de précision. Fondée en 1942, la marque est reconnue pour ses innovations technologiques et son engagement envers la productivité industrielle. Avec plus de 1 700 brevets déposés et une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant propose des outils haut de gamme destinés à optimiser la performance et la fiabilité des processus d'usinage.
Caractéristiques :
Cette plaquette de taille 15 est conçue pour offrir une performance de coupe stable et une durabilité accrue pour l'usinage des aciers et des fontes. Son substrat renforcé assure une excellente résistance aux chocs thermiques, tandis que son revêtement en céramique augmente la résistance à l'usure. Sa géométrie de brise-copeaux PM spécialement conçue optimise l'évacuation des copeaux, assurant ainsi une coupe fluide et efficace, même à des vitesses élevées. Faisant partie de la gamme T-Max® P, elle garantit une haute durabilité, idéale pour le tournage productif.
Spécifications :
- Forme : rhombique 55° (DNMG)
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 12,7 mm.
- Longueur effective d'arête de coupe (LE) : 14,7 mm.
- Rayon de bec (RE) : 0,79 mm.
- Épaisseur de la plaquette : 6,35 mm.
- Diamètre du trou de fixation : 5,16 mm.
- Nombre d'arêtes de coupe : 4.
- Sens d'utilisation : neutre.
- Matériaux usinables : aciers (P) et fontes (K).
- Vitesse de coupe : 335 m/min (P) | 185 m/min (K).
- Avance recommandée : 0,3 mm/r.
Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial dans l'outillage industriel, spécialisé dans les solutions d'usinage de précision. Fondée en 1942, la marque est reconnue pour ses innovations technologiques et son engagement envers la productivité industrielle. Avec plus de 1 700 brevets déposés et une présence dans plus de 150 pays, Sandvik Coromant propose des outils haut de gamme destinés à optimiser la performance et la fiabilité des processus d'usinage.
Points forts
- Haute résistance à l'usure : revêtement CVD TiCN+Al2O3+TiN pour une longévité accrue.
- Précision optimale : coupe stable et uniforme, réduisant les variations de qualité.
- Productivité améliorée : adaptée aux vitesses de coupe élevées et aux avances importantes.
- Contrôle efficace des copeaux : géométrie PM optimisée pour une évacuation rapide.
- Polyvalence : convient à l'usinage des aciers et des fontes.
- Précision optimale : coupe stable et uniforme, réduisant les variations de qualité.
- Productivité améliorée : adaptée aux vitesses de coupe élevées et aux avances importantes.
- Contrôle efficace des copeaux : géométrie PM optimisée pour une évacuation rapide.
- Polyvalence : convient à l'usinage des aciers et des fontes.
Applications
La plaquette DNMG 15 06 08-PM 4425 est idéale pour le tournage extérieur et intérieur des pièces métalliques de moyenne et grande taille. Elle excelle dans les opérations de chariotage, dressage et profilage, ainsi que dans les travaux d'ébauche. Utilisée principalement dans les industries mécanique, automobile et aéronautique, elle garantit une grande précision et une durabilité exceptionnelle dans des conditions d'usinage exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | 4425 |
|---|---|
| Nuance | t-max p |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,50 € HT
/ 10 unités
427,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
