Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123K2-0600-0004-TM2135
Plaquette de tournage CoroCut® 1-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123K2-0600-0004-TM2135
Rubix :0033-0327010
Fabricant :5736502




Résumé technique
| Type de plaquette | n123k2-0600-0004-tm2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 6 mm |
| Nuance | 2135 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOUR COROCUT N123K2-0600-0004-TM 2135
CoroCut® 1-2, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123k2-0600-0004-tm2135 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 6 mm |
| Nuance | 2135 |
| Rayon | 0,4 mm |
| Profondeur de coupe | 23,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,09 € HT
/ unité
81,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours