Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QD-NH-0400-025E-MM2040
Plaquette CoroMill® QD pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-NH-0400-025E-MM2040
Rubix :0033-0750272
Fabricant :6656863




Résumé technique
| Type de plaquette | qd-nh-0400-025e-mm2040 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 2040 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROMILL QD P/GORGES
CoroMill® QD, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | qd-nh-0400-025e-mm2040 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 2040 |
| Rayon | 0,25 mm |
| Profondeur de coupe | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,90 € HT
/ 10 unités
555,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h