Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QD-NF-0239-020E-ML2040
Plaquette CoroMill® QD pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-NF-0239-020E-ML2040
Rubix :0033-0750413
Fabricant :6881921
EAN :7323220337606




Résumé technique
| Type de plaquette | qd-nf-0239-020e-ml2040 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,39 mm |
| Nuance | 2040 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROMILL QD P/GORGES
CoroMill® QD, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | qd-nf-0239-020e-ml2040 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2,39 mm |
| Nuance | 2040 |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,80 € HT
/ 10 unités
488,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours