Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QD-NE-0200-020E-SLS30T
Plaquette CoroMill® QD pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-NE-0200-020E-SLS30T
Rubix :0033-0750426
Fabricant :6656919




Résumé technique
| Type de plaquette | qd-ne-0200-020e-sls30t |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2 mm |
| Nuance | s30t |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROMILL QD P/GORGES
CoroMill® QD, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | qd-ne-0200-020e-sls30t |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2 mm |
| Nuance | s30t |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 3,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,00 € HT
/ 10 unités
457,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h