Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SCMT120412-MM1125
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCMT120412-MM1125
Rubix :0033-0746097
Fabricant :5749466
EAN :12342945




Résumé technique
| Type de plaquette | scmt120412-mm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 12,7 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | scmt120412-mm1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 12,7 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,00 € HT
/ 10 unités
363,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours