Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123H2-0400-0002-GF1125
Plaquette CoroCut® 1-2 pour les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123H2-0400-0002-GF1125
Rubix :0033-0267699
Fabricant :5735968




Résumé technique
| Type de plaquette | n123h2-0400-0002-gf1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 1125 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TRONCONNAGE COROCUT N123H2-0400-0002-GF 1125
CoroCut® 1-2, plaquette pour gorges
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | n123h2-0400-0002-gf1125 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 1125 |
| Rayon | 0,2 mm |
| Profondeur de coupe | 24,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,99 € HT
/ unité
91,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours