Références
Festo :VABF-S6-10-P1A6-N12
Rubix :0326-2574390
Fabricant :539232
EAN :4052568177249
Détails articles : PLAQUE D VABF-S6-1-P1A6-N12
plaque d'alimentation VABF-S6-1-P1A6-N12 Pour terminal de distributeurs VTSA, raccord ISO. Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0 - Aucun effet de corrosion, Poids du produit=597 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Matériau plaque d'alimentation=Aluminium moulé sous pression
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d vabf-s6-1-p1a6-n12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,76 € HT
/ unité
162,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours