Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842548850
CACHE EQUERRE GRIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842548850
Rubix :0234-1476453
Documents
Détails articles : CACHE EQ 30X120/01 GRIS SIGN
Cache de protection contre l'encrassement gris signalisation (RAL 7004)
Section: 30x120
Rainure: 8 mm
Matériau: PP
Couleur: Gris signalisation
Rainure: 8 mm
Matériau: PP
Couleur: Gris signalisation
Points forts
Protection contre encrassement.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | cache equerre gris |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 € HT
/ unité
5,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

