Pièces et accessoires pour fraiseuses Mob 0932350401
Plaque Fraiseuse Plate Curviligne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0932350401
Rubix :0146-5024718
EAN :3303800932074
Documents
Détails articles : PLAQUE FRAISEUSE 932 R 350MM
Plaque fraiseuse pour monture à arc - curviligne - bâtarde et mi-douce - avec et sans brise-copeaux - 300 à 350 mm.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,2 kg |
|---|---|
| Type | plaque fraiseuse 932 r 350mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,26 € HT
/ 6 unités
505,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

