Pistolet pour nettoyeur haute pression Algi equipements 7615000


Pistolet pulvérisateur pneumatique

Références
algi equipements :7615000
rubix :0474-1093497
ean :3284660401385
PISTOLET PULVERISATEUR METAL 1L GODET EN ALUMINIUM
Résumé technique
TypeGodet aluminium 1 litre
ParticularitéFonctionnement par air comprimé maximum 10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PISTOLET PULVERISATEUR METAL 1L GODET EN ALUMINIUM


Pistolet pulvérisateur pneumatique métal 1 litre. Idéal pour pulvérisation de dégraissants et lubrifiants liquides. Fonctionnement par air comprimé maximum 10 bar. Godet aluminium 1 litre.

Informations techniques


Attributs
Poids0.475
TypeGodet aluminium 1 litre
ParticularitéFonctionnement par air comprimé maximum 10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,08 HT
/ unité
57,70 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs