Pince ER Sandvik Coromant 393.14-11 D045X034
Pinces ER pour queue de taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-11 D045X034
Rubix :0033-0764560
Fabricant :5760413



Documents
Détails articles : PINCE ER P/QUEUE DE TARAUD
Pinces ER pour queue de taraud
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,4 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 11,3 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Pince | klemgatlengte (l) 14,0 mm |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 3,4 mm |
| Plage de serrage, maximum | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,06 € HT
/ unité
277,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h