Pince de serrage poussée et tirée Fein 63206064001

Pinces de serrage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63206064001
Rubix :0140-5302685
EAN :4014586177496
PINCE SERRAGE 3,5 MM 63206064001

Résumé technique

Typepince serrage 3,5 mm 63206064001

Documents

Détails articles : PINCE SERRAGE 3,5 MM 63206064001


Pinces de serrage. pour mandrins à pince et mandrins à pince à rotule et adaptateurs de taraudage. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)
Ø: 3,5 mm|Carré: 2,7 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince serrage 3,5 mm 63206064001
53,57 € HT
/ unité
64,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours