Pince de serrage poussée et tirée Fein 63206070006

Pinces de serrage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63206070006
Rubix :0140-5302674
EAN :4014586177533
PINCE DE SERRAGE 7 MM 63206070006

Résumé technique

Typepince de serrage 7 mm 63206070006

Documents

Détails articles : PINCE DE SERRAGE 7 MM 63206070006


Pinces de serrage. pour mandrins à pince et mandrins à pince à rotule et adaptateurs de taraudage. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)
Ø: 7 mm|Carré: 5,5 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince de serrage 7 mm 63206070006
55,91 € HT
/ unité
67,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours