Outils pneumatiques - Accessoires/Pièces détachées Atlas Copco 4110 0438 27

Pince Renvoi D'Angle

Voir les informations techniques

Références

Atlas Copco :4110 0438 27
Rubix :3075-5240396
Fabricant :4110043827
EAN :7322590046439
PINCE RENVOI D'ANGLE 4110043827 5 MM

Résumé technique

Typepince renvoi d'angle 4110043827 5,0 mm

Détails articles : PINCE RENVOI D'ANGLE 4110043827 5 MM


Pince renvoi d'angle de 6,6 mm de capacité LBV16 (-91) et LBV36 (-91) (5,6mm) -

Informations techniques


Attributs
Typepince renvoi d'angle 4110043827 5,0 mm
49,39 € HT
/ unité
59,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours